※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コテライザー
ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10009195
品番
72-01-52
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様
150オート・150共用オプションパーツ
適合
ホットブローチップ
トラスコ品番
849-8288
材質
快削鋼、ニッケルメッキ
質量(g)
11
使用できるこて部
150オート・150