SDS-CH40 SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ) 10009937

SDS-CH40 SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ) 10009937
SDS-CH40 SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ) 10009937

SDSセルフシャープニングフラットチゼル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10009937品番SDS-CH40
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!

用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10009937
2018-04-24
用途: 手でハツリにくい所で、平に削る時に使用します。

長く使ってもあまり丸くならないので助かります。
チゼルの横でも角でも滑りにくくてよいと思います。

対象商品 : 10009937
2013-12-05
用途: コンクリートはつり
建設業・工事業

非常に満足、長さがあと5センチ長くなると使い勝手かいい、研磨しなくても作業に支障なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする