563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 10011137

ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10011137品番563P(MI563) (300W)
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。

用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用消費電力(W)300トラスコ品番469-1881全長(mm)425質量(g)820電源AC100V 50/60Hzヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ19mm (品番 CA19)

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】大きな金属板同士のはんだ付け(150W/200W/300W/500W編)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10011137
2023-01-25
用途: ステンレス鋼の半だ付けに
建設業・工事業

購入時の画面では その大きさが分かりませんでしたが、デカい。
コテの置き台に困りそうだったので、ステンレス製のタワシ型ワイヤーブラシをステントレーにセットして使用。 とってもいい感じです。

対象商品 : 10011137
2022-02-28
用途: 広範囲のハンダ付け

こて先を交換時、抜けにくく新しいのは奥まで入りにくくなる。以前からこんな状態で、メーカーに何度か改善を申し入れたが依然改善されていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする