21102 ピンセット P-1F(フッ素コート) ALLEX 10012232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21102 ピンセット P-1F(フッ素コート) ALLEX 10012232
21102 ピンセット P-1F(フッ素コート) ALLEX 10012232
21102 ピンセット P-1F(フッ素コート) ALLEX 10012232

ピンセット P-1F(フッ素コート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10012232品番21102
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。

用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状直型全長(mm)125仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6526材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)13板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする