21101 ピンセット P-1P(プレーン) ALLEX 10012248

 

21101 ピンセット P-1P(プレーン) ALLEX 10012248
21101 ピンセット P-1P(プレーン) ALLEX 10012248

ピンセット P-1P(プレーン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10012248品番21101
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。

用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用先端形状直型全長(mm)125仕様プレーンタイプトラスコ品番824-8277材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)13板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.5
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10012248
2022-04-30
用途: マスキング作業
製造業

とても掴みやすく
細かい作業に重宝しています
また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする