※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
タックプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10012722
品番
B-01BH-30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
粘着、低アウトガス。
用途
精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用として
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】96×71
トラスコ品番
849-9557
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
質量(g)
27
呼び
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません