曜日別特売
FT34-10 導電トレー サカセ化学工業 10012756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電トレー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
材質導電ABS
トラスコ品番849-9567
内容量1個注文コード10012756品番FT34-10
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×400×115トラスコ品番849-9567材質導電ABS質量(g)860外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)400コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)98有効内寸法・幅(mm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする