※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
導電トレー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
材質
導電PS
導電ABS
導電PS
トラスコ品番
849-9572
849-9565
849-9566
849-9567
849-9572
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10012765
品番
KT-1
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
85×85×23
トラスコ品番
849-9572
材質
導電PS
質量(g)
16
外寸法・幅(mm)
85
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
85
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
21
有効内寸法・幅(mm)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません