曜日別特売
BT50-CKB5-108 BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 10018673

BTシャンク CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)108注文コード10018673品番BT50-CKB5-108
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)4.7寸法L(mm)108寸法A(mm)60寸法D(Φmm)50CK No.CK5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする