45717 ボンドE200 コニシ 10019791

ボンドE200

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(1kg)
注文コード
10019791
品番
45717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,410

2液混合型。
60分硬化開始。
充てん性。
湿潤面接着。
高耐水性。

用途
コンクリート・モルタルの塗継
金属ボルトの埋込
機械台座の固定
セット内容
(主剤)800g、(硬化剤)200g
付属品
手袋・ヘラ
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
492-1887
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1kg
特性
耐水性
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019791
2015-07-05
用途: 材木と石材の接着

ブロックと厚ベニヤ板の接着に使用しました。
粘りが少なくのびがよいので、ブロック石の細かな穴に浸透し、しつかり接着出来ました。
ブロック石にはE250よりE200の方が合うのではないかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする