E206 ボンドE206 コニシ 10019807

ボンドE206

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3kg)注文コード10019807品番E206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,830

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。
2液混合型。
流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。

用途
コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
モルタル・タイルの浮き注入補修に。
成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性
注意
※季節によって、品番末尾にSまたはWがつきます。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。詳しくはこちら
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする