C5-CKB2-85 CKシャンク BIG DAISHOWA 10021087

CKシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)84.5
内容量1個注文コード10021087品番C5-CKB2-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
シャンク径(Φmm)24全長(mm)73寸法L(mm)84.5寸法L1(mm)120ΦD24寸法A(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする