BIG DAISHOWA
CKシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
77.5
102.5
114.5
125
118
178
108
183
228
169
229
94
123
213
273
72.5
84.5
80
73
83
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10021209
品番
C6-CKB1-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
シャンク径(Φmm)
19
全長(mm)
130
寸法L(mm)
77.5
寸法L1(mm)
110
ΦD
19
寸法A(mm)
83