※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
電線固定金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
寸法A(mm)
682
1082
232
282
382
482
582
682
782
882
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10021636
品番
DBP-80K
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
塗装色
ベージュ色
材質
鉄パイプ
寸法A(mm)
682
寸法P(mm)
665
寸法横(mm)
800(ダクト又はベース)
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ダクト及びベースの中には電線を支持する固定金具を取付けられます。