BIG DAISHOWA
CKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
118
102.5
114.5
125
118
178
108
183
228
169
229
94
123
213
273
72.5
84.5
80
73
83
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022155
品番
HSK-A100-CKB4-118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
39
寸法L(mm)
118
寸法L1(mm)
-
質量(kg)
3
寸法A(mm)
76
寸法D(Φmm)
39
CK No.
CK4