曜日別特売
HSK-A100-CKB4-178 CKシャンク BIG DAISHOWA 10022173

CKシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)178
内容量1個注文コード10022173品番HSK-A100-CKB4-178
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シャンク径(Φmm)39寸法L(mm)178寸法L1(mm)-質量(kg)3.5寸法A(mm)136寸法D(Φmm)39CK No.CK4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする