HSK-A100-CKB5-228 CKシャンク BIG DAISHOWA 10022234

CKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)228
内容量1個注文コード10022234品番HSK-A100-CKB5-228
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シャンク径(Φmm)50寸法L(mm)228寸法L1(mm)-質量(kg)5寸法A(mm)186寸法D(Φmm)50CK No.CK5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする