BIG DAISHOWA
CKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
273
102.5
114.5
125
118
178
108
183
228
169
229
94
123
213
273
72.5
84.5
80
73
83
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10022408
品番
HSK-A100-CKB7-273
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
-
寸法L(mm)
273
寸法L1(mm)
-
質量(kg)
13.2
寸法A(mm)
244
寸法D(Φmm)
90
CK No.
CK7