BF-521 BF-521 防寒コート アルトコーポレーション 10023571

BF-521 防寒コート

(4件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
アースグリーン
内容量1着注文コード10023571品番BF-521
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽快で動きやすく、寒さや雨からガード。
外出先で便利な携帯ポケット付。
襟ボア・フードは取り外し可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーンサイズ5L仕様撥水加工種別コート胸囲(cm)158混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)62袖丈(cm)62着丈(cm)92機能防寒対応シーズン秋冬生地ツイル色番4RoHS指令(10物質対応)対応生地性能はっ水加工中綿(g/m2)(身頃)120名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07233895
2017-03-16
用途: 外作業に使用
株式会社新興製作所

大変暖かく、割と軽いので、外作業の寒い時期に重宝しています。

対象商品 : 07233904
2015-01-12
用途: 軽作業
有限会社藤正鉄工

表面が硬い感じと重たいので着用機会が少ない もう少し前述の件を改良したら非常にいいと思う

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08251101
2015-02-04
用途: 会社駐車場除雪用

暖かい、多少の雨ならはじく

対象商品 : 07233904
2015-10-25
用途: 防寒の為

昔からある防寒コートの方が使いやすい。ポケットの位置とか、なんか使いにくい。
防寒性も無い。作業用としては生地も弱いし使い物にならない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする