BIG DAISHOWA
MWシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
141
136
151
141
156
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023598
品番
ST20-MW1821-50
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
適合
●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BS
質量(kg)
0.26
寸法L(mm)
141
寸法A(mm)
50
寸法D(Φmm)
18~21
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジ形式
MW1821E