BIG DAISHOWA
RAホルダミーリングチャックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
125
130
135
145
125
寸法L1(mm)
46
46
55
寸法H(mm)
69~79
69~79
75~85
85~95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10024307
品番
BBT50-HMC20S-125NRA
参考基準価格(税別)
¥78,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●H max:85●最低挿入長:45●適合メガレンチ:MGR50L
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
69~79
寸法L1(mm)
46
外径D(Φmm)
50
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
72
適合スパナ
FK45-50L
形状図番
2
調整量(mm)
0.023(l=50)/0.033(l=100)