SM901K マグネットホルダー 下西製作所 10025408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM901K マグネットホルダー 下西製作所 10025408
SM901K マグネットホルダー 下西製作所 10025408

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吸着力約50N
吸着力(N)50
内容量1個注文コード10025408品番SM901K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
吸着力約50N呼び寸法L55XW30XH8仕様仕上:三価クロメート質量(g)59タイプコ型吸着力(N)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする