※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下西製作所
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
吸着力
約50N
約20N
約10N
約30N
約50N
吸着力(N)
50
20
10
30
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025417
品番
SM930K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
吸着力
約50N
呼び寸法
L59XW20.9XH7.7
仕様
仕上:三価クロメート
質量(g)
32
タイプ
コ型
吸着力(N)
50