SM954K マグネットホルダー 下西製作所 10025462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM954K マグネットホルダー 下西製作所 10025462
SM954K マグネットホルダー 下西製作所 10025462

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力約10N
吸着力(N)10
質量(g)16
内容量1個注文コード10025462品番SM954K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89
販売価格(税別)
81
吸着力約10N呼び寸法Φ29XH6仕様仕上:三価クロメート質量(g)16吸着力(N)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする