下西製作所
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸着力
約50N
約10N
約20N
約50N
吸着力(N)
50
10
20
50
質量(g)
18
16
18
36
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10025487
品番
SM953SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
吸着力
約50N
呼び寸法
Φ31.5XH5
仕様
仕上:三価クロメート
質量(g)
18
吸着力(N)
50