SM952K マグネットホルダー 下西製作所 10025496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM952K マグネットホルダー 下西製作所 10025496
SM952K マグネットホルダー 下西製作所 10025496

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力約20N
吸着力(N)20
質量(g)36
内容量1個注文コード10025496品番SM952K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102
販売価格(税別)
93
吸着力約20N呼び寸法Φ36.5XH7仕様仕上:三価クロメート質量(g)36吸着力(N)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする