曜日別特売
C020-0084010 脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用 マークテック 10026984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脱脂洗浄剤 スーパークリーン ST 18L缶 一般用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード10026984品番C020-0084010
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。

用途脱脂洗浄剤トラスコ品番120-4180タイプ速乾性容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10026984
2023-04-16
用途: 塗装作業の前の洗浄
赤澤製作所製造業

スーパークリーンSTで洗浄すると汚れがよくのき塗料が綺麗につきました。
ひじょうに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする