※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭エンジニアリング
機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本(330mL)
注文コード
10027063
品番
PPC-330
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
118-7108
色
透明
容量(mL)
330
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8645-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.024L
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません