曜日別特売
C002-0022084 エコチェック 現像剤 ED-ST マークテック 10027142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコチェック 現像剤 ED-ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード10027142品番C002-0022084
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。

用途
染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液トラスコ品番120-4166使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※組合せ浸透:EP-ST洗浄:ER-ST
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする