※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
10027368
品番
C002-0022034
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途
染色浸透探傷試験用現像剤
種別
現像液
トラスコ品番
802-0003
使用温度範囲
-5~50
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
ローヤル缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※組合せ浸透:UP-ST洗浄:UR-ST