信越化学工業
シリコーン 350g 高透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10027903
品番
KE420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
クリア
トラスコ品番
814-8105
容量(mL)
330
質量(g)
347
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
350g