※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-6034-8F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10028506 品番YAB-6034-8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。
アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。
種類が豊富。
アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。

トラスコ品番773-2040 材質アルミ 幅(mm)34 高さ(mm)60 質量(g)66 奥行(mm)60 表面処理アルマイト処理 適合ボルト径M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする