曜日別特売
YMC-38-8 プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8 ヤマト(機構部品) 10028734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10028734品番YMC-38-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

M8フレーム用です。

付属品プレートトラスコ品番848-9686材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304幅(mm)23高さ(mm)15質量(g)31奥行(mm)80適合ナットYN-08-8適合ボルト径YCB-08-18吸着力(kg)2
注意
※ボルト・ナットは別売りとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする