曜日別特売
YHNC-08-8 四角ナットすべり止め・コーティング付(M8) YHNC-08-8 ヤマト(機構部品) 10029005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角ナットすべり止め・コーティング付(M8) YHNC-08-8

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード10029005品番YHNC-08-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

すべり止め加工とコーティングが施してあり、両方の効果が期待できます。

トラスコ品番848-9676材質SS41幅(mm)14高さ(mm)6.5質量(g)8奥行(mm)14適合ボルト径M8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする