自重堂
JAWIN 51004 長袖シャツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
サンドベージュ
インディゴブルー
チャコールグレー
シルバー
サンドベージュ
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10030054
品番
51004
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。
ディティールにこだわりぬいたデザイン。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
サンドベージュ
サイズ
M
種別
長袖シャツ
シリーズ
JAWINシリーズ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
42
生地
ブロークンツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。