曜日別特売
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030876

51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030876
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030876

Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)112
サイズ112
内容量1本注文コード10030876品番51002
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。
ディティールにこだわりぬいたデザイン。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)82ウエスト(cm)112種別ノータックカーゴパンツサイズ112シリーズJAWINシリーズ混率(%)綿100生地ブロークンツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする