曜日別特売
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885

51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885
51002 Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 10030885

Jawin 51002 ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
サンドベージュ
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード10030885品番51002
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。
ディティールにこだわりぬいたデザイン。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
サンドベージュ股下(cm)82ウエスト(cm)73種別ノータックカーゴパンツサイズ73シリーズJAWINシリーズ混率(%)綿100生地ブロークンツイルRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする