HTN-50 エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン) 10031183

HTN-50 エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン) 10031183
HTN-50 エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン) 10031183
HTN-50 エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン) 10031183
HTN-50 エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン) 10031183

エンジニヤテン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(m)50注文コード10031183品番HTN-50
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使いやすい、鋼製巻尺です。

仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
エラストマーグリップ採用
空転防止機構付
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺長さ(m)50テープ幅(mm)13外形寸法(mm)縦295×横190×奥40本体質量(g)1320製品質量(g)1320標準張力(N)50トラスコ品番292-0263質量(kg)1.32テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25723802
2020-02-20
用途: 二次製品製造工場の検査
製造業

昨今の事情により、検査機器においても厳しい規律がありますので、校正書やトレーサビリティ体系図などは必須です。
他の試験機器も、いずれ購入していくと思います。
田舎町なので直接会社へ送付してもらえるのも、助かっております。

対象商品 : 10031174
2016-07-17
用途: 測量作業
鈴木事務所サービス業

30m、50mと考えましたが、最近の仕事環境では30mで十分。
巻き取りもスムーズで使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする