曜日別特売
YSL-50 シムロン - L タジマツール(TJMデザイン) 10031287

YSL-50 シムロン - L タジマツール(TJMデザイン) 10031287
YSL-50 シムロン - L タジマツール(TJMデザイン) 10031287
YSL-50 シムロン - L タジマツール(TJMデザイン) 10031287

シムロン - L

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10031287品番YSL-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維外形寸法(mm)縦297×横227×奥47本体質量(g)805製品質量(g)805トラスコ品番813-4402テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20(10N≒約1.02kgf)
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837533
2022-07-22
用途: ケーブル長の確認

しなやかな帯紐状の巻き尺。
ケーブルの長さを測るのに使います。
巻きやすく、20mあり、思っていた商品で満足です。

対象商品 : 10031271
2019-10-21
用途: 土木検測時
貝吹土建有限会社

軽量で扱いやすい。車両等踏み付け時の芯折れの心配がないのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 60837533
2019-05-28
用途: 建物実寸測るため
フジサワデザイン建設業・工事業

見やすくて良かったです。もう一回り巾が太いのも有れば・・・。

対象商品 : 10031271
2021-12-27
用途: 道路幅員計測
大橋測量建設業・工事業

数字が小さくて読みづらく、もう少し大きい方がいいけど。

対象商品 : 10031271
2015-04-15
用途: 鉄骨を測る

以前にも使用しているので、継続購入しました
使いやすいです

対象商品 : 10031287
2008-12-04
用途: 土地境界杭間の寸法測定。
高木測量株式会社建設業・工事業

目盛りの視認性は抜群。
難点はテープ出し入れ口の劣化が早いこと。劣化するとテープをヨレたまま巻き込んでしまう。テープの先端0m部分も弱い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする