タジマツール(TJMデザイン)
シムロンロッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
長さ(m)
10
注文コード
10031375
品番
SYR-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,860
この商品は
長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途
建築・土木用
テープ幅(mm)
60
長さ(m)
10
本体質量(g)
630
包装形態
紙箱
製品質量(g)
630
仕様
180°回転金具付
トラスコ品番
813-4654
外形寸法(mm)
縦105×横105×奥60
目盛
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
材質(テープ)
ガラス繊維
標準張力(N)
50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。