曜日別特売
LC660YBL オートロック グリ - H タジマツール(TJMデザイン) 10031777

LC660YBL オートロック グリ - H タジマツール(TJMデザイン) 10031777
LC660YBL オートロック グリ - H タジマツール(TJMデザイン) 10031777

オートロック グリ - H

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10031777品番LC660YBL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロック力25キロのオートロック式
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー

規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番298-5063質量(g)140適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29製品質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031777
2019-09-14
用途: ボードの切断など

普段グリLも使っているので、持ち替えも苦ではありませんでした。持ちやすく、H型のブレードは腰もあって、色々なものがサクサク切れます。ただ、このグリHでは両手は掛けにくいので、もう少しホルダーがロングなのが出ると、また良い感じがします。

対象商品 : 10031777
2011-06-21
用途: 特に特殊なダンボール、マンションその他の建築資材や建具の入った厚さ8ミリ以上のダンボールを解体する時に使います。

簡単に切れて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10031777
2011-04-15
用途: カッターは使いやすいが、表示している替刃のサイズがカッターに合わないサイズが表示されていて、社内にある替刃が使えなくて困る。
有限会社里光精機

替刃の表示サイズをカッターサイズに変えて下さい。

MonotaROからの回答

登録した替刃画像が間違っておりました。大変申し訳ありませんでした。画像を変更し、替刃の品番を追記しました。ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする