AC-L500R オートロックLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン) 10031865

オートロックLアルミニスト

(2件のレビュー)
色(本体)レッド
内容量1本注文コード10031865品番AC-L500R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

オートロック機構採用により作業性大幅向上
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
アルミダイカストボティ

規格L型色(本体)レッドトラスコ品番297-6943質量(g)150寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031874
2018-01-05
用途: ルーフィング材カットや通気シートカットに使用する
有限会社谷本板金

本体構造は丈夫ですが、後部のロックボタンが、弱いです。

対象商品 : 10031865
2016-06-17
用途: 建築現場で、プラスターボード、グラスウール切断など

このカッターナイフは長年使用しています。大きくて重いですが、この使いやすさは他にはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする