曜日別特売
CB-62 替刃J型 タジマツール(TJMデザイン) 10032041

CB-62 替刃J型 タジマツール(TJMデザイン) 10032041
CB-62 替刃J型 タジマツール(TJMデザイン) 10032041

替刃J型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード10032041品番CB-62
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍

刃幅(mm)22刃厚(mm)0.65刃長(mm)100適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニストトラスコ品番377-1318質量(g)115寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13製品質量(g)115(ケース含む)材質(刃)SK120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 現場仕事なので
建設業・工事業

送料で500円近くありましたが、1,000円クーポンを使って0円になるので購入しました。
もう何年もタジマのJ型なので他のメーカーと比べられませんが、スッと切れるので気に入ってます。
カッターの刃を折る時は時々そんな折れ方する?となるので、力を入れる時に角度に気をつけていますが、基本、主人に折ってもらってます。

対象商品 : 10032041
2023-04-14
用途: 冷媒被服銅管の被服の切断
建設業・工事業

サクッと切れて最高です。なかなか刃が強いので目一杯刃を出しての使用でも安心です。

対象商品 : 10032041
2023-05-04
用途: DIY

昔から、いろいろな作業に使用しています。ほど良い撓り具合でそれでいて、そこそこ丈夫。
切れ味も十分です。

対象商品 : 10032041
2020-07-22
用途: 給水湯配管の保温材のカット、テープのカット、塩ビプレート、アルミ板等のカットに使用
松屋商店

刃が丈夫で力の入るカットでも安心です。数年前これに代えてからはもう他のカッターは使っていません。

対象商品 : 10032041
2021-01-04
用途: 制御盤製作
電修技研

あまりホームセンターでは、購入できないので助かります

対象商品 : 10032041
2018-06-27
用途: 蒸着シートのカット

切れ味が良い上、長く切れ味が変わらずとても使い勝手の良い商品です。

対象商品 : 10032041
2017-09-07
用途: 梱包の開封

このサイズの替刃はホームセンター等にはおいてない場合が多くて、今回まとめて購入しました。
もともとついてた刃と同等です。

対象商品 : 10032041
2015-08-05
用途: 日常現場作業で使用

このサイズを探してました、ホームセンターには置かなくなって不自由してました。20年くらい使ってる気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする