曜日別特売
C5-JTA6-40 ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWA 10032129

ジャコブステーパアーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法L1(mm)24注文コード10032129品番C5-JTA6-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
ホルダ長さL(mm)40ΦD17.17寸法L1(mm)24寸法L(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする