曜日別特売
C16-12 ストレートコレット BIG DAISHOWA 10032506

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
Φd12
内容量1個注文コード10032506品番C16-12
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
Φd12寸法H(mm)37~47ΦD16寸法L1(mm)52寸法L2(mm)6刃径(mm)12ホルダ長さL(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする