タジマツール(TJMデザイン)
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(mm)
250
265
300
ピッチ(mm)
1.75
2.15
歯ピッチ(mm)
1.4
1.75
2.15
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10032976
品番
GNC-250FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
刃長(mm)
250
板厚(mm)
0.5
歯ピッチ(mm)
1.4
切り溝幅(mm)
0.7
トラスコ品番
331-3557
種別
一般造作横挽き用
表面処理
フッ素ブラック塗装
材質(柄部)
中空特殊樹脂
製品質量(g)
152
適合替刃
GNB-250FB
歯先衝撃
(高周波)焼入れ