タジマツール(TJMデザイン)
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃長(mm)
265
265
300
ピッチ(mm)
1.75
1.75
2.15
歯ピッチ(mm)
1.75
1.75
2.15
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10032985
品番
GNC-265FB
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
刃長(mm)
265
板厚(mm)
0.6
歯ピッチ(mm)
1.75
切り溝幅(mm)
0.9
トラスコ品番
331-3565
種別
一般造作横挽き用
全長(mm)
602
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
フッ素ブラック塗装
材質(柄部)
中空特殊樹脂
製品質量(g)
166
切り幅(mm)
0.9
適合替刃
GNB-265FB
歯先衝撃
(高周波)焼入れ