GNC-300FB ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン) 10032994

ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃長(mm)300
ピッチ(mm)2.15
歯ピッチ(mm)2.15
内容量1本注文コード10032994品番GNC-300FB
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。

刃長(mm)300板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)2.15切り溝幅(mm)1.15トラスコ品番331-3573種別太物・広幅木材横挽き用全長(mm)667質量(g)200ピッチ(mm)2.15表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂製品質量(g)200切り幅(mm)1.15適合替刃GNB-300FB歯先衝撃(高周波)焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする