BX2-S38M マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 10033161

BX2-S38M マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 10033161
BX2-S38M マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 10033161
BX2-S38M マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン) 10033161

マグネット付ボックスレベルスタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法(mm)380長さ(mm)380注文コード10033161品番BX2-S38M
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT

用途
鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
呼び寸法(mm)380精度±1.25mm/1m(=0.072°)長さ(mm)380製品質量(g)300気泡管2個マグネット2個トラスコ品番813-4462材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦380×横49×奥19本体質量(g)300表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
注意
※100mm(BX2-S10M)の気泡管は水平のみで、垂直気泡管は付いていません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033152
2019-05-11
用途: 水平だし
建設業・工事業

長さの長い物は持っていましたが、場所によっては使いにくいので
このタイプを買いました。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10033161
2017-03-29
用途: 使用してたのが古くなったので交換しました。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 10033195
2015-01-10
用途: 家具製作

使用して間もなく水平器本体の横カバーが外れてしまった、
使用感は価格以上の満足度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする