GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033371

GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033371
GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033371
GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033371
GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033371

ゴールド鋸 色まき

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃長(mm)230
ピッチ(mm)1.2
全長(mm)530
内容量1本注文コード10033371品番GNC-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。

適合替刃GNB-230歯先衝撃(高周波)焼入れ刃長(mm)230板厚(mm)0.4ピッチ(mm)1.2切り幅(mm)0.55トラスコ品番813-4492種別一般造作横挽き用全長(mm)530材質(柄部)中空特殊樹脂製品質量(g)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10033371GNC-23010033387GNC-250GNC-230 ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン) 10033387ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10033396
2011-01-31
用途: 庭先の剪定などや日用大工

値段からして切れ味いいです。刃が交換できるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする